曜日別特売

エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル

エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル - アソー

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。
使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂内容量1個
全24種類を絞り込む
内ネジ
外ネジ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
開閉
内ネジ
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53302394BM-9011-Sハンドル開閉パターン記号:R1PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53302403BM-9011-R2-Sハンドル開閉パターン記号:R2PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53302419BM-9011-R3-Sハンドル開閉パターン記号:R3PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53302428BM-9011-R4-Sハンドル開閉パターン記号:R4PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53302437BM-9011-L1-Sハンドル開閉パターン記号:L1PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53302446BM-9011-L2-Sハンドル開閉パターン記号:L2PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53302455BM-9011-L3-Sハンドル開閉パターン記号:L3PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53302464BM-9011-L4-Sハンドル開閉パターン記号:L4PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53302473BM-9022-Sハンドル開閉パターン記号:R1PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
53302489BM-9022-R2-Sハンドル開閉パターン記号:R2PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53302498BM-9022-R3-Sハンドル開閉パターン記号:R3PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53302507BM-9022-R4-Sハンドル開閉パターン記号:R4PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53302516BM-9022-L1-Sハンドル開閉パターン記号:L1PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53302525BM-9022-L2-Sハンドル開閉パターン記号:L2PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53302534BM-9022-L3-Sハンドル開閉パターン記号:L3PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53302543BM-9022-L4-Sハンドル開閉パターン記号:L4PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53302559BM-9033-Sハンドル開閉パターン記号:R1PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53302568BM-9033-R2-Sハンドル開閉パターン記号:R2PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53302577BM-9033-R3-Sハンドル開閉パターン記号:R3PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53302586BM-9033-R4-Sハンドル開閉パターン記号:R4PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53302595BM-9033-L1-Sハンドル開閉パターン記号:L1PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53302604BM-9033-L2-Sハンドル開閉パターン記号:L2PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53302613BM-9033-L3-Sハンドル開閉パターン記号:L3PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53302629BM-9033-L4-Sハンドル開閉パターン記号:L4PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする