曜日別特売

エースボール 外・内テーバーネジ型 マウスハンドル

エースボール 外・内テーバーネジ型 マウスハンドル - アソー

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。
使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)(マウス型)42ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂内容量1個
全6種類を絞り込む
内ネジ
外ネジ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
開閉
内ネジ
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53303119BM-9011-BAハンドル開閉パターン記号:RPT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
53303128BM-9011-L-BAハンドル開閉パターン記号:LPT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303137BM-9022-BAハンドル開閉パターン記号:RPT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303146BM-9022-L-BAハンドル開閉パターン記号:LPT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303155BM-9033-BAハンドル開閉パターン記号:RPT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53303164BM-9033-L-BAハンドル開閉パターン記号:LPT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする