曜日別特売

マルチ 19 MIDNIGHT

マルチ 19 MIDNIGHT - CRANK BROTHERS

使いやすさとシンプルでスタイリッシュなデザインで人気のハンドポンプや携帯ツールに、シックで美しいミッドナイトブラックカラーが数量限定で登場。
頑丈でしっかりと収納する高張力鋼製のマルチツール。
グローブ使用でもしっかり握れるサイドグリップ仕様。

仕様19機能セット内容チェーンツール(8~12S対応)、スポークレンチ、ヘックス:2/2.5/3/4/5/6/8mm、ドライバー:+2/-1、オープンレンチ:8/10mm、トルクス:T-25/T-10材質(フレーム)6061-T6アルミ、(ツール部)スチール質量(g)175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304853355300001
6,391
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする