曜日別特売

ANTARES 00 カーボンレール forカメレオン(16~)

ANTARES 00 カーボンレール forカメレオン(16~) - FIZIKANTARES 00 カーボンレール forカメレオン(16~) - FIZIKANTARES 00 カーボンレール forカメレオン(16~) - FIZIK

快適性、機能性、スタイルに軽さをも突き詰めたハイエンドモデル
フィジークサドルレンジの最高峰となる”00”シリーズ。
「軽量サドル」には、耐久性、実用性に目をつむらざるを得ないものも多い中、00シリーズはプロツアー選手がシーズンを通して使用できる耐久性と、選手に求められる機能性、快適性のすべてをハイレベルで満たす超軽量サドルです。
ICSクリップシステム非対応

材質シェル:カーボンダブルシェル、ウイングフレックス 、レール:メビウスカーボン質量(g)140材質(カバー)マイクロテックスレール(mm)7×9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53310977317650002
39,273
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする