ARIONE R1(17~) カーボンレール for スネーク

ARIONE R1(17~) カーボンレール for スネーク - FIZIKARIONE R1(17~) カーボンレール for スネーク - FIZIKARIONE R1(17~) カーボンレール for スネーク - FIZIK

ARIONEシリーズは柔軟性の高いライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
カーボンコンポジットシェルを採用、さらなる軽量化を図りながら理想的な剛性としなりを確保することに成功しました。

材質シェル:インジェクテッドコンポジットカーボン、ウイングフレックス寸法(mm)300×142質量(g)175材質(カバー)マイクロテックスレール(mm)7×9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53311083331150002
31,727
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53311099331150001
31,727
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする