曜日別特売

ANTARES R1(17~) カーボンレール forカメレオン

ANTARES R1(17~) カーボンレール forカメレオン - FIZIKANTARES R1(17~) カーボンレール forカメレオン - FIZIKANTARES R1(17~) カーボンレール forカメレオン - FIZIK

フラット&ワイドなトップを持つ「アンタレス」はスパイン・コンセプトの「カメレオン」向け。
インジェクテッド・コンポジットカーボンンとカーボンレールで軽量に仕上ながら、十分なパッド量を持ち快適性も損ないません。

材質シェル:インジェクテッドコンポジットカーボン、ウイングフレックス材質(カバー)マイクロテックスレール(mm)7×9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53311108331170002274×152165
26,910
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53311117331170001274×140160
26,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする