曜日別特売

VERSUS TUNDRA M5 S-alloyレール forスネーク

VERSUS TUNDRA M5 S-alloyレール forスネーク - FIZIKVERSUS TUNDRA M5 S-alloyレール forスネーク - FIZIKVERSUS TUNDRA M5 S-alloyレール forスネーク - FIZIK

「チャンネル・デザイン」と呼ばれる厚めのパッドに溝を設けるデザインを採用した「バーサス」シリーズです。
XC,DH,ENDURO,トライアルなどロードよりも競技種目の多いMTB レース。
そして車体に目を向けてもフルサス、ハードテイル、29er、27.5、26 と多種多様です。
基本コンセプトはそのままで Versus のもつ優位性を加えた MTB レーシングサドルです。
サドルの剛性を落とすことなくより快適性を高めました。

材質シェル:カーボン強化ナイロン、ウイングフレックス寸法(mm)290×125質量(g)235材質(カバー)マイクロテックスレールタイプS-ALLOYレール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53311153331260001
12,364
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする