曜日別特売

TUNDRA M3(17~) kiumレール forスネーク

TUNDRA M3(17~) kiumレール forスネーク - FIZIKTUNDRA M3(17~) kiumレール forスネーク - FIZIKTUNDRA M3(17~) kiumレール forスネーク - FIZIK

アリオネをベースに改良を加えた、本格派XCレーシングサドルです。
高性能と快適性そして重量の最適なバランスが取れたサドルです。
前後のポジション移動が容易にできシッティングポジションの自由度を高めるフラットロングトップ。
軽量に仕上ながら、十分なパッド量と広い面積で体重を受けとめる事により局部への圧迫感を分散し痺れなどを防ぎます。

材質シェル:グラスファイバーコンポジットナイロン、ウイングフレックス寸法(mm)290×125質量(g)200材質(カバー)マイクロテックスレールタイプkiumレール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53311169331250001
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする