ARIONE R1 OPEN カーボンレール for スネーク

ARIONE R1 OPEN カーボンレール for スネーク - FIZIKARIONE R1 OPEN カーボンレール for スネーク - FIZIKARIONE R1 OPEN カーボンレール for スネーク - FIZIKARIONE R1 OPEN カーボンレール for スネーク - FIZIKARIONE R1 OPEN カーボンレール for スネーク - FIZIKARIONE R1 OPEN カーボンレール for スネーク - FIZIKARIONE R1 OPEN カーボンレール for スネーク - FIZIKARIONE R1 OPEN カーボンレール for スネーク - FIZIK

ARIONEは体の柔軟性が高く、ペダリング時に骨盤の回転がないライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
ARIONE R1 OPENはカーボン強化ナイロン

ブラック材質シェル:カーボン強化ナイロンシェル材質(カバー)マイクロテックスレール(mm)7×9レールタイプカーボンブレイデッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53311293345520001レギュラー:300×130199
31,727
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53311309345520002ラージ:300×142205
31,727
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする