ARIONE R3 OPEN kiumレール for スネーク

ARIONE R3 OPEN kiumレール for スネーク - FIZIKARIONE R3 OPEN kiumレール for スネーク - FIZIKARIONE R3 OPEN kiumレール for スネーク - FIZIKARIONE R3 OPEN kiumレール for スネーク - FIZIK

ARIONEは体の柔軟性が高く、ペダリング時に骨盤の回転がないライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
ARIONE R3 OPENはカーボン強化ナイロン

材質シェル:カーボン強化ナイロンシェル材質(カバー)マイクロテックスレールタイプkiumレール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53311327345530002ブラックラージ:300×142240
23,636
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53311318345530001ブラックレギュラー:300×130230
23,636
取扱い終了
返品不可
53311336345530003ホワイトレギュラー:300×130230
23,636
取扱い終了
返品不可
53311345345530004ホワイトラージ:300×142240
23,636
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする