FIZIK
ALIANTE R1 OPEN カーボンレール for ブル
ALIANTEは脊椎の柔軟性が低く、ペダリング時に骨盤を倒し前傾するライダー(スパインコンセプト:ブル)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
ALIANTE R1 OPENはカーボン強化ナイロン
色
ブラック
材質
シェル:カーボン強化ナイロンシェル
材質(カバー)
マイクロテックス
レール(mm)
7×9
レールタイプ
カーボンブレイデッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53311415
345600001
レギュラー:275×143
199
¥
26,910
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53311424
345600002
ラージ:275×152
205
¥
26,910
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください