FIZIK
ALIANTE R3 OPEN kiumレール for ブル
ALIANTEは脊椎の柔軟性が低く、ペダリング時に骨盤を倒し前傾するライダー(スパインコンセプト:ブル)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
ALIANTE R3 OPENはカーボン強化ナイロン
材質
シェル:カーボン強化ナイロンシェル
材質(カバー)
マイクロテックス
レールタイプ
kiumレール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53311449
345610002
ブラック
ラージ:275×152
245
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53311433
345610001
ブラック
レギュラー:275×143
235
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
53311458
345610003
ホワイト
レギュラー:275×143
235
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
53311467
345610004
ホワイト
ラージ:275×152
245
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください