ARGO VENTO R1 カーボンレール

ARGO VENTO R1 カーボンレール - FIZIKARGO VENTO R1 カーボンレール - FIZIKARGO VENTO R1 カーボンレール - FIZIKARGO VENTO R1 カーボンレール - FIZIKARGO VENTO R1 カーボンレール - FIZIKARGO VENTO R1 カーボンレール - FIZIKARGO VENTO R1 カーボンレール - FIZIKARGO VENTO R1 カーボンレール - FIZIK

ドロップされたノーズは、前傾姿勢でパワフルかつ滑らかなペダリングを実現し、エアロダイナミクスに優れるポジションを提供します。
シートは反応性が高く弾力性のある薄型のフォームで覆われており、ライダーに最大限の感触を提供し、ペダルにすべてのパワーを余すことなく伝達します。

長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:114レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイティッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533117041006340001140
31,727
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
533117131006340002150
31,727
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする