ARGO TEMPO R1 カーボンレール

ARGO TEMPO R1 カーボンレール - FIZIKARGO TEMPO R1 カーボンレール - FIZIKARGO TEMPO R1 カーボンレール - FIZIKARGO TEMPO R1 カーボンレール - FIZIKARGO TEMPO R1 カーボンレール - FIZIKARGO TEMPO R1 カーボンレール - FIZIKARGO TEMPO R1 カーボンレール - FIZIKARGO TEMPO R1 カーボンレール - FIZIK

エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。
クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。

長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:103高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイテッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533117651006360001150
31,727
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
533117741006360002160
31,727
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする