村上被服
HOOH ネオンカラーファンベスト V9699 (服のみ)
イベントなどの熱中対策に。
仕様
脇メッシュ、アームホール高品質ニットパイピン、ファスナーガード、YKK軽量ファスナー使用、ゴムスピンドルストッパー(両脇裾)、出し入れ簡単両脇ポケット、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
反射
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53320208
V9699
SS
ネオンイエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
53320217
V9699
F
ネオンイエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53320226
V9699
XO
ネオンイエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
53320235
V9699
SS
ネオングリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
53320244
V9699
F
ネオングリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
53320253
V9699
XO
ネオングリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください