曜日別特売

HOOH クールレッグカバー 284

HOOH クールレッグカバー 284 - 村上被服HOOH クールレッグカバー 284 - 村上被服HOOH クールレッグカバー 284 - 村上被服HOOH クールレッグカバー 284 - 村上被服
(4件のレビュー)

電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット

仕様UVカット混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工内容量1着
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53321757284ブラックM
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53321766284ブラックL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53321775284ブラックLL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53321784284ブラック3L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53321793284ブラック4L
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
53321809284カモフラグリーンM
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
53321818284カモフラグリーンL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53321827284カモフラグリーンLL
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53321836284カモフラグリーン3L
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53321845284カモフラグリーン4L
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
53321854284カモフラシルバーM
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53321863284カモフラシルバーL
オープン
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
53321879284カモフラシルバーLL
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53321888284カモフラシルバー3L
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53321897284カモフラシルバー4L
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
53321906284カモフラブラックM
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53321915284カモフラブラックL
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53321924284カモフラブラックLL
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53321933284カモフラブラック3L
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53321949284カモフラブラック4L
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 夏季作業時
製造業

170cm 65kg 普通体型
LL買ったけど短くて1回試着してゴミ箱行き

対象商品 : 53321757
2022-09-08
用途: 清掃作業時
ドーキューサービスサービス業

最初はづれることは少なかったですが洗濯回数が増えるごとに少しづつ伸びてるようで細身の私には使いづらいようになりました。

1が参考にしています
2021-08-06
用途: 現場作業時
建設業・工事業

思ったよりずり落ちないので快適です。
涼しく今年の夏は重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 53321854
2020-08-26
用途: クロス作業時
クロス屋高橋建設業・工事業

初めて、作業に使ってみました。
動きやすく、涼しく仕事がはかどりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする