REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート

REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート - REVTECH(レブテック)
(1件のレビュー)

エンジンオイル ショベルヘッド以前

サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317986HCI-35050-150W
2,280
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53317986
2022-06-24
用途: 今回vツインの夏用で使いました
サービス業

北海道なのでそれほど暑くないですが でもカリカリ云い出す時期ですので シングル50番
入れてます スタート時にもたつかなければ60番入れたいところですがセルのみなので
あきらめます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする