曜日別特売

REVTECH PRIMARY LUBE 1クォート

REVTECH PRIMARY LUBE 1クォート - REVTECH(レブテック)
(2件のレビュー)

プライマリーチェーンケースオイル 84y以降 BIG TWIN

サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317995HCI-35054-1
1,880
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: FXRプライマリーオイル
株式會社 森山巧工舎建設業・工事業

特に問題ありません。ネットで買えるのでいつもリピート購入してます。

対象商品 : 53317995
2024-05-12
用途: 定期的なオイル交換
井上電気

今回このメーカーのオイルははじめて、純正と同等の感覚で使えます。ニュートラルも入りやすくなり満足です。価格もリーズナブルで、良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする