曜日別特売

REVTECH TRANSMISSION LUBE

REVTECH TRANSMISSION LUBE - REVTECH(レブテック)
(6件のレビュー)

トランスミッションオイル BIG TWIN用

粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53318013HCI-35055-1
2,090
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: ビックツインミッションオイル交換
株式會社 森山巧工舎建設業・工事業

特に問題ありません。ネットで買えるのでいつもリピート購入してます

対象商品 : 53318013
2024-05-12
用途: 定期的オイル交換
井上電気

今回はじめて、このオイルで交換しましたが、すぐにギアのスムーズにはいり、ニュートラルにも早く入り満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 53318013
2023-01-31
用途: 農機に
農・林・水産業

農機具のギヤオイルとして使用しました。
シングルグレードのギヤオイルは中々ホムセンやカー用品店に在庫がないうえにあっても高いのでモノタロウさんに安くて種類もあるので助かります。

対象商品 : 53318013
2022-11-19
用途: バイクのミッションオイル

何度も毎回使用してますが全く問題無く使用できます、もうFLHTCU新車から17年間の使用でも問題は有りません、安く良い製品だと思います。

対象商品 : 53318013
2021-03-31
用途: オートバイカスタム
建設業・工事業

品質・価格ともに、お買い得な良い商品だと思います。

対象商品 : 53318013
2020-10-20
用途: 原付バイクのミッションオイル
建設業・工事業

気分ですが金属音が小さくなった様な気がします。精神的に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする