曜日別特売

フォグランプKIT LED

フォグランプKIT LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT LED - KIJIMA(キジマ)

夜間走行時に安心感と視界を広げるLEDフォグランプキットです。
車種専用設計のブラケットやON/OFFの状態が一目でわかるフォグランプスイッチ等、
装着に必要な部品を全て含まれているので悩むことはありません。

消費電力(W)21(2灯合計)BK付属品LEDフォグランプ本体×2、インジケーター付きフォグランプスイッチ、車種専用ステー×2、配線キット適合V-STROM250材質スチール製色温度(K)5700~6200防水保護等級IP68相当内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53318826205-6150A
52,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする