曜日別特売
モノタロウ

カーチャージャー 多機能タイプ DC12/24V兼用 USB付

カーチャージャー 多機能タイプ DC12/24V兼用 USB付 - モノタロウ

1個備えておくだけでいざという時に役立つ様々な機能を併せ持ったカーチャージャーです。

用途非常時の懐中電灯、安全ハンマー、安全ベルト切断ナイフとして寸法(mm)140×43×31質量(g)約105出力電圧DC5V±0.25V/2.1A全光束(Lm)60連続使用時間(時間)LEDライト:約28、サイレン/点滅:約12充電時間(時間)カーチャージャー:1、USBケーブル:2~3内蔵電池3.7V 2000mAh 18650リチウムイオン電池音量(dB)> 100dB (10cm)入力電圧USB:DC5V±0.25V/1.2A シガーソケット:DC12V/24V内容量1個
取扱説明書:(4.6MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください
※高温多湿や氷点下などの環境では保存しないで下さい。
※定期的に充電確認やカッターの状態確認など、動作確認をしてください。
※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
株式会社MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53333876-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする