AIRSENSOR-1 ウォータークーリングベスト 26871 (服のみ)

AIRSENSOR-1 ウォータークーリングベスト 26871 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ウォータークーリングベスト 26871 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ウォータークーリングベスト 26871 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ウォータークーリングベスト 26871 (服のみ) - クロダルマ
(1件のレビュー)

暑さ対策、熱中症対策に水に濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加吸水も可能です。
驚異の吸水・吸湿パワーを秘めた繊維BELLOASISを採用し、素早く吸水し圧力を加えても容易に水分を逃しません。
独自技術により開発された3種類の糸が気化熱を効率的に発生。水に浸して絞るだけで瞬間的に冷却します。
抗菌仕様だから、衛生的で水を使用したアイテムで気になる不快な匂いを軽減します。
乾き始めたら、3ケ所の吸水ポケットにペットボトルなどから追加吸水すれば、保水性が持続します。

仕様外側に染み出さない構造、吸水・冷却・消臭メッシュ採用、簡単に着脱可能な調整バックル付ブラック素材表:ポリエステル100%、中:吸水体、裏:ポリエステル100%色番49内容量1着
注意
※ベスト着用時に着用しているインナーは濡れますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5333254626871S223543.5
オープン
3,000
3,300(税込)
6日以内出荷
5333255526871F253847.5
オープン
3,000
3,300(税込)
6日以内出荷
5333256426871O314153.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-04
用途: 屋根工事
山下瓦建設業・工事業

現場で冷たい水さえあれば何度でも冷たく出来る所が良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする