HAMILeX(ハミレックス)
薄型テレビ専用ラック
高さ412mmのスタンダードポジション。
天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
移動に便利なキャスター付。
用途
43v~52v型対応
総耐荷重(kg)
約80
付属品
棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ
質量(kg)
約23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×396×412
内容量
1台
関連資料:
(5.60MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53331128
TV-BS120H
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません