曜日別特売

コンパクトデッキブラシ

コンパクトデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)コンパクトデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)コンパクトデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)コンパクトデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)コンパクトデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)コンパクトデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)
(1件のレビュー)

ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。
周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。

材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ質量(g)622線径(mm)0.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533514987042S
5,450
4,998
5,498(税込)
当日出荷
533515077042S
5,450
4,998
5,498(税込)
当日出荷
533515167042S
5,450
4,998
5,498(税込)
当日出荷
533515257042S
5,450
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
533515347042S
5,450
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンパクトデッキブラシ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53351534
2020-10-07
用途: 工場の床掃除用

このメーカーのブラシは、値段は張りますが他のどのブラシよりしっかりしていて長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする