Vikan(ヴァイカン)
ハンドル
ハンドル接続タイプの全てのヴァイカン製品にジョイント可能です。
材質
アルミニウム
外寸(mm)
Φ26×長さ840
質量(g)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53351595
2931
緑
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
特別運賃
53351604
2931
青
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
特別運賃
53351613
2931
赤
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
53351629
2931
白
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
53351638
2931
黄
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980