曜日別特売

ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:X0U-02/注文番号:X0U8211002

ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:X0U-02/注文番号:X0U8211002 - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer
※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
※PAS SION-U(20型/24型)/SION-V/CITY-Vは除く

ホワイトバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)15.4互換性2017年「PAS」シリーズに搭載の15.4Ah、12.3Ahバッテリーは、従来の6.2Ah/8.7Ah/12.8Ahと互換性があります。(PAS SION-U、PAS SION-Vは、12.8Ah・15.4Ahリチウムイオンバッテリーとの互換性はありません)内容量1個
注意
※2024年12月現在での適合です。必ず公式サイト等で適合をご確認の上ご購入ください。
※ご使用PASの標準バッテリーより容量が大きいバッテリーはアシスト走行距離が伸びます。
ご使用PASの標準バッテリーより容量が小さいバッテリーはアシスト走行距離が短くなります。(機種によりアシスト力が低下する場合があります。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23982929X0U8211002
45,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53352453X0U-82110-00
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53352453X0U-82110-0023982929X0U8211002X0U-82110-00 ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:X0U-02/注文番号:X0U8211002 YAMAHA(ヤマハ) 23982929ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:X0U-02/注文番号:X0U8211002YAMAHA(ヤマハ)1個
44,980
税込49,478
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53352453
2021-02-18
用途: 場内パトロール
鉱業

以前の12.8Ahモデルの後継モデルになっていることで、長距離走行が可能になり
アンペアが増えたことにより充電回数が減った事も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする