エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー

エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー - アソー
(1件のレビュー)

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉
内ネジ
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53300958BM-9011-BLハンドル開閉パターン記号:R1PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53300967BM-9011-R2-BLハンドル開閉パターン記号:R2PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53300976BM-9011-R3-BLハンドル開閉パターン記号:R3PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53300985BM-9011-R4-BLハンドル開閉パターン記号:R4PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53300994BM-9011-L1-BLハンドル開閉パターン記号:L1PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301003BM-9011-L2-BLハンドル開閉パターン記号:L2PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301019BM-9011-L3-BLハンドル開閉パターン記号:L3PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301028BM-9011-L4-BLハンドル開閉パターン記号:L4PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301037BM-9022-BLハンドル開閉パターン記号:R1PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
53301046BM-9022-R2-BLハンドル開閉パターン記号:R2PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301055BM-9022-R3-BLハンドル開閉パターン記号:R3PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301064BM-9022-R4-BLハンドル開閉パターン記号:R4PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301073BM-9022-L1-BLハンドル開閉パターン記号:L1PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301089BM-9022-L2-BLハンドル開閉パターン記号:L2PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301098BM-9022-L3-BLハンドル開閉パターン記号:L3PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301107BM-9022-L4-BLハンドル開閉パターン記号:L4PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301116BM-9033-BLハンドル開閉パターン記号:R1PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301125BM-9033-R2-BLハンドル開閉パターン記号:R2PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301134BM-9033-R3-BLハンドル開閉パターン記号:R3PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301143BM-9033-R4-BLハンドル開閉パターン記号:R4PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301159BM-9033-L1-BLハンドル開閉パターン記号:L1PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301168BM-9033-L2-BLハンドル開閉パターン記号:L2PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301177BM-9033-L3-BLハンドル開閉パターン記号:L3PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301186BM-9033-L4-BLハンドル開閉パターン記号:L4PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53301037
2022-02-12
用途: エア配管
医療・福祉・介護関連業

通常は橙色のレバーだけでしたが、ブルーもあり、配管の区別の為使用しました。色々種類もあり満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする