曜日別特売

エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン

エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン - アソー

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式ハンドル長さ(mm)40ハンドル色グリーン内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉
内ネジ
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53301195BM-9011-Gハンドル開閉パターン記号:R1PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301204BM-9011-R2-Gハンドル開閉パターン記号:R2PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301213BM-9011-R3-Gハンドル開閉パターン記号:R3PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301229BM-9011-R4-Gハンドル開閉パターン記号:R4PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301238BM-9011-L1-Gハンドル開閉パターン記号:L1PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301247BM-9011-L2-Gハンドル開閉パターン記号:L2PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301256BM-9011-L3-Gハンドル開閉パターン記号:L3PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301265BM-9011-L4-Gハンドル開閉パターン記号:L4PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301274BM-9022-Gハンドル開閉パターン記号:R1PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301283BM-9022-R2-Gハンドル開閉パターン記号:R2PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301299BM-9022-R3-Gハンドル開閉パターン記号:R3PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
53301308BM-9022-R4-Gハンドル開閉パターン記号:R4PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301317BM-9022-L1-Gハンドル開閉パターン記号:L1PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301326BM-9022-L2-Gハンドル開閉パターン記号:L2PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301335BM-9022-L3-Gハンドル開閉パターン記号:L3PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301344BM-9022-L4-Gハンドル開閉パターン記号:L4PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301353BM-9033-Gハンドル開閉パターン記号:R1PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301369BM-9033-R2-Gハンドル開閉パターン記号:R2PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301378BM-9033-R3-Gハンドル開閉パターン記号:R3PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301387BM-9033-R4-Gハンドル開閉パターン記号:R4PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53301396BM-9033-L1-Gハンドル開閉パターン記号:L1PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301405BM-9033-L2-Gハンドル開閉パターン記号:L2PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301414BM-9033-L3-Gハンドル開閉パターン記号:L3PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53301423BM-9033-L4-Gハンドル開閉パターン記号:L4PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする