曜日別特売

エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー

エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー - アソー

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。
使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉
内ネジ
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53303417BM-9011-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R1PT1/8PT1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303426BM-9011-R2-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R2PT1/8PT1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303435BM-9011-R3-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R3PT1/8PT1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303444BM-9011-R4-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R4PT1/8PT1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303453BM-9011-L1-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L1PT1/8PT1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
53303469BM-9011-L2-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L2PT1/8PT1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
53303478BM-9011-L3-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L3PT1/8PT1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
53303487BM-9011-L4-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L4PT1/8PT1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
53303496BM-9022-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R1PT1/4PT1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
53303505BM-9022-R2-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R2PT1/4PT1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303514BM-9022-R3-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R3PT1/4PT1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303523BM-9022-R4-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R4PT1/4PT1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303539BM-9022-L1-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L1PT1/4PT1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53303548BM-9022-L2-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L2PT1/4PT1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53303557BM-9022-L3-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L3PT1/4PT1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53303566BM-9022-L4-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L4PT1/4PT1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
53303575BM-9033-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R1PT3/8PT3/8
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303584BM-9033-R2-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R2PT3/8PT3/8
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303593BM-9033-R3-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R3PT3/8PT3/8
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303609BM-9033-R4-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:R4PT3/8PT3/8
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
53303618BM-9033-L1-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L1PT3/8PT3/8
オープン
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
53303627BM-9033-L2-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L2PT3/8PT3/8
オープン
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
53303636BM-9033-L3-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L3PT3/8PT3/8
オープン
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
53303645BM-9033-L4-ADC-BLハンドル開閉パターン記号:L4PT3/8PT3/8
オープン
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする