エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。
使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色ブラック
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
内容量1個
商品豆知識