ヤマモトレーシング
14’~ CBR250R SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 触媒付き
仕様
チタン三角形×400 カールエンドキャップ
質量(kg)
2.3
タイプ
SUS S/O
適合車種
14'~ CBR250R(2014年モデル専用)
音量(dB)
89
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360896
10264-01NSB
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください