ヤマモトレーシング
17’~ GSX250R SPEC-A SLIP-ON チタン JMCAプレート付き
仕様
チタンΦ108×300
質量(kg)
2.2
タイプ
ステンレス S/O
適合車種
17'~ GSX250R 【DN11A】
音量(dB)
92/4000rpm
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363337
30253-01NTB
¥67,000
¥
66,980
¥73,678
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください