曜日別特売

イージーきらら

イージーきらら - 三和研磨工業イージーきらら - 三和研磨工業イージーきらら - 三和研磨工業イージーきらら - 三和研磨工業イージーきらら - 三和研磨工業イージーきらら - 三和研磨工業イージーきらら - 三和研磨工業イージーきらら - 三和研磨工業

粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。
優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。
軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。

用途
石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。
裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。
被削材花崗岩、大理石仕様必要工具オプション:専用パット品種レジンダイヤ加工湿式内容量1枚
注意
※きららでご使用するには専用パットが必要です。
全12種類を絞り込む
外径(Φmm)
粒度
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
使用機械
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53373338-80200きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53373347-80500きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53373356-801000きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53373365-802000きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53373374-803000きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53373383-804000きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53373399-100200きららエアータイプPA-5
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
53373408-100500きららエアータイプPA-5
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
53373417-1001000きららエアータイプPA-5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53373426-1002000きららエアータイプPA-5
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
53373435-1003000きららエアータイプPA-5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
53373444-1004000きららエアータイプPA-5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする