曜日別特売

フレキシブルパットSF

フレキシブルパットSF - 三和研磨工業フレキシブルパットSF - 三和研磨工業フレキシブルパットSF - 三和研磨工業フレキシブルパットSF - 三和研磨工業フレキシブルパットSF - 三和研磨工業フレキシブルパットSF - 三和研磨工業フレキシブルパットSF - 三和研磨工業フレキシブルパットSF - 三和研磨工業

水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。

用途
石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。
裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。
全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。
被削材花崗岩仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)加工乾式内容量1枚
注意
※G10VEの機械回転速度は、ダイヤル2~3(約4000mn-1)でご使用下さい。9000~12000min-1回転のグラインダーでは絶対に作業しないで下さい。G10VEで使用するためには専用パット(M16)と変換ジョイント(M16→10M)が必要です。
全16種類を絞り込む
外径(Φmm)
粒度
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
品種
使用機械
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53373453-8050レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG10VE(推奨)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
53373469-80100レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG11VE(推奨)
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
53373478-80200レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG12VE(推奨)
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
53373487-80400レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG13VE(推奨)
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
53373496-80800レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG14VE(推奨)
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
53373505-801500レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG15VE(推奨)
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
53373514-803000レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG16VE(推奨)
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
53373523-80Shiner(バフ)バフHiKOK電子ディスクグラインダーIG17VE(推奨)
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
53373539-10050レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG18VE(推奨)
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
53373548-100100レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG19VE(推奨)
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
53373557-100200レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG20VE(推奨)
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
53373566-100400レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG21VE(推奨)
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
53373575-100800レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG22VE(推奨)
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
53373584-1001500レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG23VE(推奨)
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
53373593-1003000レジンダイヤHiKOK電子ディスクグラインダーIG24VE(推奨)
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
53373609-100Shiner(バフ)バフHiKOK電子ディスクグラインダーIG25VE(推奨)
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする