三和研磨工業
手磨き きらら大理石用
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。
石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途
光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)
25(スポンジ)
寸法(mm)
75×40
品種
レジンダイヤ
加工
湿式
内容量
1枚
注意
※予め目立たない場所でお試しすることをお勧めします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53373697
-
400
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
53373706
-
800
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
53373715
-
1500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
53373724
-
8000
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください