MAY
ルミナスライト
場所を選ばずどこでも使える!
280ルーメン
約220×60×35mm
重量:約220g(電池含む)
連続点灯時間:約15時間
単三電池×4本付
背面マグネット、フック付
付属品
単三電池×4本付、背面マグネット、フック付
寸法(mm)
約220×60×35
質量(g)
約220(充電池含む)
明るさ(Lm)
280
連続点灯時間(時間)
約15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374869
LOCOB-5W
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください