曜日別特売

LIPARI2 CLEAR/安全メガネ(ツル長調整可) クリア 一眼型

LIPARI2 CLEAR/安全メガネ(ツル長調整可) クリア 一眼型 - Delta Plus

ツルの長さが調整でき、長時間でも快適性持続。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。
ツルの長さ調節可。
サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。
フレーム両端にストラップ取り付け用穴があり便利にご使用いただけます。
つる部に通気口があり高い通気性。
モダンでスポーティーなデザインながらキズに強く、高い耐紫外線性。
お手頃価格、来客用貸し出し用などにも最適です。

用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線レンズ色クリア材質ポリカーボネートタイプ一眼型アズワン品番64-3725-50内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53375343D0004
1,200
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする