VULCANO2 PLUS CLEAR/一眼型安全メガネ(レンズ硬化処理&防曇)

VULCANO2 PLUS  CLEAR/一眼型安全メガネ(レンズ硬化処理&防曇) - Delta PlusVULCANO2 PLUS  CLEAR/一眼型安全メガネ(レンズ硬化処理&防曇) - Delta Plus

N級防曇加工とK級硬化処理でレンズに傷が付きにくい。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。
N級防曇加工、K級硬化処理でレンズに傷が付きにくい。
サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。
ツルの長さ調節可、鼻のあたりを和らげるノーズパット。
レンズはキズに強いハードコートで高い防曇加工。
耐紫外線性にも優れます。
鼻のあたりを和らげるノーズパット。

用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。仕様N級防曇加工、K級防疵硬化、防紫外線レンズ色クリア材質ポリカーボネートタイプ一眼型アズワン品番64-3725-51内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53375359D0005
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする