GALERAS SMOKE/安全ゴーグル(パノラマスクリーン(スモーク))

GALERAS SMOKE/安全ゴーグル(パノラマスクリーン(スモーク)) - Delta PlusGALERAS SMOKE/安全ゴーグル(パノラマスクリーン(スモーク)) - Delta Plus

180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上!
耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。
通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。
PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。

用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロンタイプ一眼型レンズ色スモークアズワン品番64-3725-57内容量1個
注意
※メガネの形状によって併用できない場合もございます。用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53375413D0011
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする