オーム電機
AC充電器USB1口
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したAC充電器です。プラグ収納式だから、持ち運びに便利です。
付属品
取扱説明書
質量(g)
約33
ポート数
1
出力
DC5V
入力
AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約32×36×32(プラグ収納式)
電流容量(A)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53383795
SMP-J1247W
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください