曜日別特売

毛玉取り

毛玉取り - オーム電機

小さくて軽い、使いやすいグリップ式手のひらサイズのたまご型フォルム外刃径約32mm保管時も安心 外刃カバー付着脱式でお手入れ簡単 毛玉収納ケース単3乾電池2本使用(電池別売)

付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約90(乾電池を含まず)電源DC3V単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53383829KAJ-KDK508
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする