オーム電機
光学式マウス
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザイン分解能1000dpiの高い解像度
ボタン数
3ボタン
色
赤
付属品
取扱説明書(保証書付)
サイズ
M
質量(g)
77
ケーブル長(m)
約1.4
本体質量(g)
約77
対応OS
Windows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)
接続方式
有線
分解能(dpi)
1000dpi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約59×37×102
対応機種
USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース
保存温湿度範囲
-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
コネクタ
USBAタイプ
動作温度、湿度範囲
5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53387259
PC-SMO1M-R
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください