USB2.0 Type-C-A 接続ケーブル
「USB A - Type-C」 通信/充電両用リバーシブルコネクター
USB Type-C 接続のスマートフォン・タブレットなどの接続用ケーブルです。
最大3Aまでの超急速充電可能(ACアダプターの出力が3A以上あることが必要です)。
USB規格準拠
- 色
- ブラック
- 電流(A)
- 最大3
- ケーブル長(m)
- 約1
- コネクタ形状
- Type-Aオス - Type-Cオス
- 伝送速度(Mbps)
- 最大480(理論値)
- 特性
- パワーデリバリー対応、データ伝送
- USBタイプ
- USB2.0
- ケーブルタイプ
- スタンダード
- 変換タイプ
- オス - オス
- 内容量
- 1個
USBケーブル の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53387618 | SMT-L1CA2Y | 53188977 | SMT-LC1M-K | ![]() | USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1m | オーム電機 | 1個 | ¥779 税込¥857 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07













![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674788-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674797-260915-02.jpg)










