曜日別特売
SMT-L1CA2Y USB2.0 Type-C-A 接続ケーブル オーム電機 53387618

SMT-L1CA2Y USB2.0 Type-C-A 接続ケーブル オーム電機 53387618
SMT-L1CA2Y USB2.0 Type-C-A 接続ケーブル オーム電機 53387618

USB2.0 Type-C-A 接続ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53387618
品番
SMT-L1CA2Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「USB A - Type-C」 通信/充電両用リバーシブルコネクター
USB Type-C 接続のスマートフォン・タブレットなどの接続用ケーブルです。
最大3Aまでの超急速充電可能(ACアダプターの出力が3A以上あることが必要です)。
USB規格準拠

色
ブラック
電流(A)
最大3
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Cオス
伝送速度(Mbps)
最大480(理論値)
特性
パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53387618SMT-L1CA2Y53188977SMT-LC1M-KSMT-L1CA2Y USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1m オーム電機 53188977USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1mオーム電機1個
¥779
税込¥857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする