Type-Cケーブル一体型AC充電器コンセントからスマートフォン/タブレットの充電ができます2.1A急速充電新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せますAC100V~240V対応収納式スイングプラグ
スマホ充電用に各部屋に備えています。type-a→type-c はどこにでも安価であるんですが、AC100電源→type-c はけっこう高い。アダプタを使用するのも邪魔になるので、直接 AC100電源→type-c に変換してくれるのは有難いです。比較的安価で性能も満足できるものです。1.5mの長さも私にはちょうど良い。
安さに惹かれて購入しました。急速充電になりますし、重宝しています。