曜日別特売

AC充電器

AC充電器 - オーム電機
(1件のレビュー)

Qualcomm (R) 「Quick Charge (TM) 3.0」規格認証済みのUSBポート付き急速充電器ですお手持ちのUSBケーブルでコンセントからiPhone/スマートフォンの充電ができますQuickCharge 3.0 高出力で超高速充電(QC3.0/QC2.0/QC1.0対応)50分で約80%充電できます ※電池容量3000mAhのQuickCharge 3.0対応スマートフォンによる調べUSB Type-A 高出力3.6~12V対応AC100V~240V対応新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます収納式スイングプラグ

ポート数1コネクタ形状USB TYPE-Aメス定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種QuickCharge3.0/2.0/1.0対応のスマートフォン・タブレットなど※急速充電非対応端末でも最大出力5V/3A出力での充電可能定格出力3.6V~6.5V 3A、6.5V~9V 2A、9V~12V 1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39×44×38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53389989MAV-AQC18-W
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53389989MAV-AQC18-W85301799MAV-AQPD20W-WMAV-AQC18-W AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeC オーム電機 85301799AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeCオーム電機1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53389989
2020-04-15
用途: スマホやタブレットの充電
髙橋工業

思っていたよりスムーズに急速充電でき助かっています
一年保証もついてるので安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする