オーム電機
カラー電球 PS60E26 60W
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
PS-60
定格
110V-60W
全高(mm)
110
直径(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393078
LB-PS6660-AN
E26
アンバー
¥
628
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
53393096
LB-PS6660-CR
E26
レッド
¥
628
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
53393105
LB-PS6660-CA
E26
ブルー
¥
628
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください