オーム電機
シャンデリア球 C37E26 40W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
C-37
定格
100/110V-40W
全高(mm)
100
直径(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393184
LB-C7640-AN
¥
458
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
53393193
LB-C7640-CG
¥
458
¥
449
¥
494
(税込)
14日以内出荷
53393209
LB-C7640-CR
¥
458
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
53393744
LB-C7640-C
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
53394137
LB-C7640-W
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
53395598
LB-C3640-F
¥
328
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください