オーム電機
シャンデリア球 E26 40W
定格
100/110V-40W
口金
E26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
色
全高(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394584
LB-C2640-DC
C-32
昼光クリア
92
32
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
14日以内出荷
53393218
LB-C7640-CA
C-37
ブルー
100
37
¥
458
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください