曜日別特売

ミニクリプトン球 S35E17 22W

ミニクリプトン球 S35E17 22W - オーム電機ミニクリプトン球 S35E17 22W - オーム電機ミニクリプトン球 S35E17 22W - オーム電機

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17長さ(mm)58形状S-35定格100/110V-22W直径(mm)35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53393227LB-S3725K-ANアンバー
678
599
659(税込)
3日以内出荷
53393236LB-S3725K-CRレッド
678
599
659(税込)
7日以内出荷
53393245LB-S3725K-CAブルー
678
599
659(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする